{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 40 mm | |
Taille plaquette | 16 | |
Support | HSK-T | |
Type d'utilisation | neutre | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
Plaquette adaptée | VB.. 1604.. | |
Pièce de rechange | S07 | |
Longueur totale | 100 mm | |
Type de queue | Cône HSK | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 320080 4016-80HP | |
EAN / GTIN | 2050002039728 | |
Réf. fabricant | HA4.KVF.NVA.080-HP |