Porte-outils à levier neutre, HSK-T, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 6315-130HPmm

Réf.: 320075 6315-130HP
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 15
Support HSK-T
Type d'utilisation neutre
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 130 mm
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Pièce(s) de rechange P06
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320075 6315-130HP
EAN / GTIN 2050001772572
Réf. fabricant HA6.PDF.NNA.130-HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.