{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 40 mm | |
Taille plaquette | 15 | |
Support | HSK-T | |
Type d'utilisation | neutre | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
Plaquette adaptée | DN.. 1506.. | |
Pièce(s) de rechange | P06 | |
Longueur totale | 100 mm | |
Type de queue | Cône HSK | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 320075 4015-80HP | |
EAN / GTIN | 2050002039711 | |
Réf. fabricant | HA4.PDF.NNA.080 |