Porte-outils à levier neutre 6311-130HP mm

Réf.: 320070 6311-130HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 63 mm
    Support HSK-T
    Type d'utilisation neutre
    Norme de porte-outils ISO 12164-3
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 130 mm
    Plaquette adaptée DC.. 11T3..
    Pièce de rechange S05
    Type de queue Cône HSK
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 320070 6311-130HP
    EAN / GTIN 2050002004757
    Réf. fabricant HA6.KDB.NNA.130-HP

    Description

    Remarque(s):

    Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
    Tirette PSC disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes