Porte-outils à levier à gauche 40/16HP mm

Réf.: 320051 40/16HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 40 mm
    Taille plaquette 16
    Support HSK-T
    Type d'utilisation Gauche
    Norme de porte-outils ISO 12164-3
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 55 mm
    ⌀ pré-perçage min. D1 min 50 mm
    Distance axe-pointe f 27 mm
    Plaquette adaptée VB.. 1604..
    Pièce de rechange S07
    Longueur totale 75 mm
    Type de queue Cône HSK
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 320051 40/16HP
    EAN / GTIN 2050002039698
    Réf. fabricant HA4.KVF.LPA.055-HP

    Description

    Remarque(s):

    Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
    Tirette PSC disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes