Porte-outils à levier à droite 40/15HP mm

Réf.: 320035 40/15HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 40 mm
    Taille plaquette 15
    Support HSK-T
    Type d'utilisation droite
    Norme de porte-outils ISO 12164-3
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 55 mm
    ⌀ pré-perçage min. D1 min 50 mm
    Distance axe-pointe f 27 mm
    Plaquette adaptée DN.. 1506..
    Pièce de rechange P05
    Longueur totale 77 mm
    Type de queue Cône HSK
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 320035 40/15HP
    EAN / GTIN 2050002039643
    Réf. fabricant HA4.PDF.RJA.055-HP

    Description

    Remarque(s):

    Tirette PSC disponible sur demande.
    Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes