{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Schaft-⌀ | 63 mm | |
Plattengröße | 16 | |
Aufnahme | HSK-T | |
Einsatzart | links | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ D1 min | 80 mm | |
Achsen-Spitzenabstand f | 45 mm | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1606.. | |
Ersatzteil | P02 | |
Schaftart | Hohlschaftkegel | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Référence article | 320016 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050001771889 | |
Réf. fabricant | HA6.PCE.LLA.070HP |