{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. D | 16 mm | |
⌀ ext. D1 | 25,5 mm | |
Longueur queue L1 | 13,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 70 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Type de produit | Broches rapides |
Référence article | 319991 TB90 | |
EAN / GTIN | 4045197911476 | |
Réf. fabricant | 106783 |