{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
x | 95 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 52,5 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 94 mm | |
Machines adéquates | Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 319886 55/D | |
EAN / GTIN | 4045197877413 | |
Réf. fabricant | 319886 55/D |