Porte-forets à plaquettes VARIA 20 mm

Réf.: 319829 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 20 mm
    Support V5
    Longueur de col cote A 31 mm
    ⌀ ext. D 52 mm
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319829 20
    EAN / GTIN 2050001078254
    Réf. fabricant 27.V520WNL31

    Description

    Avantage(s):

    • Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.
    • Les outils de coupe préréglés se trouvent sur la machine.
    • Modèle compact − Coûts unitaires réduits.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement.

    Remarque(s):

    Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.
    Modèle extra court sur demande. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.