Exécution:
VX − Serrage à trois points sans force transversale via la bague à segment intégrale. Résistance de couple jusqu’à 200 Nm via le polygone.
Avantage(s):
- Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.
- Les outils de coupe préréglés se trouvent sur la machine.
- Modèle compact − Coûts unitaires réduits.
Utilisation:
Principalement pour le perçage et le centrage.
Remarque(s):
Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée
211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal de 10 Nm pour V5. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.