• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mandrin à pince ER VARIA 20

Réf.: 319801 20

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 20
Support V3
Longueur de col cote A 27 mm
⌀ ext. D 34 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319801 20
EAN / GTIN 4045197317537
Réf. fabricant 31.V320L27

Description

Avantage(s):

  • Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.
  • Les outils de coupe préréglés se trouvent sur la machine.
  • Modèle compact − Coûts unitaires réduits.

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal de 10 Nm pour V5. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.