TAMPON DE BUTEE AVEC RESSORT VDI 30 mm

Réf.: 319777 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue D1 30 mm
    ⌀ D2 35 mm
    ⌀ D3 68 mm
    Longueur L 75 mm
    Code couleur queue VDI VDI 30
    Type de produit Amortisseur de butée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319777 30
    EAN / GTIN 4062406239800
    Réf. fabricant 319777 30

    Description

    Utilisation:

    Butée de barre robuste avec amortissement par ressort, rondelle de butée rectifiée. Compensation d'amortissement de max. 3 mm.
    Variante VDI essentiellement pour tourelles revolver à plateau.