Adaptateur à changement rapide, fraise à queue filetée avec écrou extérieur ER 25 M8

Réf.: 319776 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Arrosage interne oui
    Précision de concentricité ≤ 3
    ⌀ ext. D 41,7 mm
    Longueur de col cote A 27,5 mm
    Type de produit Adaptateur à changement rapide

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319776 M8
    EAN / GTIN 4062406343613
    Réf. fabricant 319776 M8

    Description

    Exécution:

    • Modèle en deux parties composé d’un corps de base et d’un écrou de serrage de précision.
    • En acier à outils de haute qualité, toutes les surfaces fonctionnelles trempées et remaniées.

    Avantage(s):

    Système à changement rapide extrêmement simple d’emploi pour outils entraînés. Préparer l’adaptateur à changement rapide avec l’outil et le mettre en place sur l’outil entraîné. L’écrou de serrage est monté sur roulements à billes.
    Utilisations multiples:
    • Remplacement rapide et aisé de l’adaptateur sur l’outil entraîné utilisé.
    • Convient pour tous les outils entraînés de différents fabricants avec raccord pour pinces de serrage ER.

    Utilisation:

    Pour le perçage et le fraisage avec des outils entraînés à raccord pour pinces de serrage ER.