TAMPON DE BUTEE AVEC RESSORT cylindriques 25 mm

Réf.: 319775 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue D1 25 mm
⌀ D2 35 mm
Longueur L 62 mm
Lmax 100 mm
Type de produit Amortisseur de butée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319775 25
EAN / GTIN 4062406263850
Réf. fabricant 319775 25

Description

Utilisation:

Butée de barre robuste avec amortissement par ressort, rondelle de butée rectifiée. Compensation d'amortissement de max. 3 mm.
Modèle cylindrique adapté à tous les types de tourelles revolver. Queue cylindrique réglable en longueur.