Bouchons VDI Forme Z2, ⌀ d1: 16Smm

Réf.: 319770 16S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme ZA
Queue ⌀ d1 16 mm
Matière Acier
Code couleur queue VDI VDI 16
Type de produit Fermeture de points d'interface

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319770 16S
EAN / GTIN 2050001077462
Réf. fabricant 319770 16S

Description

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.