Adaptateur à changement rapide, Weldon pour écrou intérieur ER 25 10 mm

Réf.: 319763 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Précision de concentricité ≤ 3
⌀ ext. D 41 mm
Longueur de col cote A 35,9 mm
Type de produit Adaptateur à changement rapide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319763 10
EAN / GTIN 4062406328788
Réf. fabricant 319763 10

Description

Exécution:

  • Modèle en deux parties composé d’un corps de base et d’un écrou de serrage de précision.
  • En acier à outils de haute qualité, toutes les surfaces fonctionnelles trempées et remaniées.

Avantage(s):

Système à changement rapide extrêmement simple d’emploi pour outils entraînés. Préparer l’adaptateur à changement rapide avec l’outil et le mettre en place sur l’outil entraîné. L’écrou de serrage est monté sur roulements à billes.
Utilisations multiples:
  • Remplacement rapide et aisé de l’adaptateur sur l’outil entraîné utilisé.
  • Convient pour tous les outils entraînés de différents fabricants avec pinces de serrage ER.

Utilisation:

Pour le perçage et le fraisage avec des outils entraînés à pinces de serrage ER.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop