{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Longueur de col cote A | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Long. utile L1 | 69 mm | |
Largeur B | 56 mm | |
Filetage M | M27×1 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 319752 25 | |
EAN / GTIN | 4062406254551 | |
Réf. fabricant | 319752 25 |