Porte-outils avec arbre conique Forme F 4

Réf.: 319744 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour MK-queue Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme F
Pour queue cône morse 4
Taille VDI VDI 40
h1 32,5 mm
⌀ moyeu d2 83 mm
d3 31,267 mm
⌀ d4 68 mm
l1 80 mm
l2 22 mm
Code couleur queue VDI VDI 40
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319744 4
EAN / GTIN 4062406423346
Réf. fabricant 319744 4

Description

Utilisation:

Pour outils avec queue CM.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.