Porte-outils combiné pour barres d'alésage, Type: 30-32-100

Réf.: 319733 30-32-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

x 100 mm
l1 125 mm
b1 35 mm
b2 35 mm
h1 64 mm
Refroidissement interne / externe
Taille VDI 30
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319733 30-32-100
EAN / GTIN 2050001945525
Réf. fabricant 17.3032LCTX

Description

Exécution:

Pour utilisation sur les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver. Porte-outils combiné avec possibilité d'arrosage interne et externe.

Utilisation:

Pour le serrage de barres d'alésage.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX.

Livraison:

Avec pion de position standard pour l'alignement.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier