Mandrins de perçage, VDI 40, Plage de serrage: 1-16mm

Réf.: 319725 1-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 16 mm
Taille VDI VDI 40
⌀ ext. mandrin d1 50,5 mm
Longueur col l1 90 mm
Clé de serrage TX25
Code couleur queue VDI VDI 40
Type de produit Mandrins courts VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319725 1-16
EAN / GTIN 4045197932044
Réf. fabricant 319725 1-16

Description

Exécution:

  • Arrosage central par le trou d’indexage.
  • Pression maximale du liquide de refroidissement: 50 bars.
  • Type GARANT avec clé de serrage Torx® pour adhérence élevée.

Utilisation:

Sur tours CN et centres d’usinage.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.