Mors rapportés pour serre-barres ALU mm

Réf.: 319718 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 27 mm
Largeur B 46 mm
Hauteur H 42,75 mm
Type de produit Mors rapportés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319718 ALU
EAN / GTIN 4062406239206
Réf. fabricant 319718 ALU

Description

Adapté(s) pour:

Serre-barres 319711.

Remarque(s):

Denture des mors standard 1/16 pouce × 90°.
Mors doux pour usinage en interne.