Adaptateur VDI coudé pour serre-barres 30-A

Réf.: 319716 30-A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Queue ⌀ d1 30 mm
    Longueur L 90 mm
    Largeur B 116 mm
    Largeur B1 61 mm
    Hauteur H 7 mm
    Type de produit Adaptateur pour serre-barres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319716 30-A
    EAN / GTIN 4062406239541
    Réf. fabricant 319716 30-A

    Description

    Adapté(s) pour:

    Serre-barres 319711.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange