Adaptateur pour serre-barres 32 mm

Réf.: 319713 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d1 32 mm
Longueur L 90 mm
Largeur B 111 mm
Largeur B1 56 mm
Hauteur H 6 mm
Type de produit Adaptateur pour serre-barres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319713 32
EAN / GTIN 4062406239510
Réf. fabricant 319713 32

Description

Adapté(s) pour:

Serre-barres 319711.