Système d’arrosage reCool®, pour pinces de serrage ER: ER25

Réf.: 319704 ER25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour pinces de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 50 mm
Largeur B 27 mm
Type de produit Buse d’arrosage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319704 ER25
EAN / GTIN 4067263211655
Réf. fabricant 319704 ER25

Description

Exécution:

  • Modification aisée d’outils entraînés avec arrosage externe pour utilisation d’un système d’arrosage interne.
  • Arrosage précis au niveau de l’arête et meilleure évacuation des copeaux.
  • Convient particulièrement pour les cavités et les poches profondes.
  • Excellente qualité d’état de surface.

Avantage(s):

  • Modification économique des systèmes d’outils entraînés existants pour utiliser un système d’arrosage interne.
  • Adapté à l’utilisation d’émulsion et d’huile.
  • Pression de lubrifiant jusqu’à 100 bars (150 bars avec flexible haute pression, disponible sur demande).
  • Roulements nécessitant peu d’entretien.
  • Pour arrosage interne (avec disques d’étanchéité 309630 et 309635).
Vitesses de rotation jusqu’à 12.000 tr/min.

Utilisation:

Convient pour les outils entraînés avec filetage ER et raccord pour lubrifiant G1/8 pouce, ainsi qu’aux pinces de serrage ER suivant DIN 6499 / ISO 15488.

Livraison:

1 × écrou de serrage reCool®, 1 × ressort hélicoïdal et tuyau Ø 6 mm, longueur 400 mm, 2 × raccords filetés droits BSP G1/8 pouce, 2 × raccords filetés coudés 90° BSP G1/8 pouce.

Remarque(s):

En cas d’utilisation du système d’arrosage avec arrosage interne, utiliser impérativement les disques d’étanchéité correspondants 309630 et 309635! Disques de rinçage de lubrifiant pour arrosage périphérique disponibles sur demande.
Pour les outils entraînés avec alésage dans la broche vers l’engrenage (par ex. vis de réglage de longueur), l’alésage doit impérativement être étanchéifié!