Buse d’arrosage HighPressure coudée à 60° M10X1

Réf.: 319475 M10X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type courbée
⌀ de passage de tuyau 1 mm
Raccord fileté M10×1
Exécution Filetage
Arrosage interne oui
Type de produit Buse d’arrosage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319475 M10X1
EAN / GTIN 2050002048218
Réf. fabricant TOP52GR26,5

Description

Exécution:

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l’arête de coupe ou l’évacuation des copeaux.
Buse haute pression – Spécialement conçue pour les pressions élevées jusqu’à 80 bars. Orientation réglable de la buse. Exécution robuste et durable en aluminium.
Buse coudée à 60°, modèle perforé 7 (trous) × ⌀ 1 mm.

Utilisation:

Pour une utilisation sur des porte-outils statiques et entraînés via un raccord fileté.