Buse d’arrosage JetKD-A avec raccord fileté, Filetage × longueur de buse: M10X20

Réf.: 319473 M10X20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage × longueur de buse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type JetKD-A
⌀ de passage de tuyau 4 mm
Longueur gicleur 20 mm
Raccord fileté M10×1
Exécution Filetage
Arrosage interne oui
Type de produit Buse d’arrosage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319473 M10X20
EAN / GTIN 4260711110283
Réf. fabricant TOP52GR23,0

Description

Exécution:

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l’arête de coupe ou l’évacuation des copeaux.
Buse haute pression – Buse d’arrosage robuste convenant pour pressions élevées, réglage de la direction manuel, grande plage de réglage allant jusqu’à 45° dans toutes les directions et ⌀ de passage de tubes de 4 mm.
Avec la JetKD-A, vous avez une buse d’arrosage robuste pour une utilisation sur des tours CNC modernes. Elle convient à l’installation dans des porte-outils fixes ou entraînés. Les machines équipées de pompes haute pression nécessitent des buses d’arrosage spéciales assurant une pression supérieure. C’est là que la JetKD-A entre en jeu! Le passage de grande dimension assure un jet de lubrifiant puissant et bien contrôlé. Le réglage de la direction s’effectue à la main. Il suffit de tourner dans la direction souhaitée et de serrer l’écrou de serrage. Le grand rayon de pivotement permet un réglage avec un angle pouvant aller jusqu’à 45° dans toutes les directions.

Description:

La JetKD-A est composée de trois parties, conçues pour un fonctionnement optimal et une longue durée de vie. Même pour une pièce aussi importante qu’une buse d’arrosage, il est important de combiner tous les composants. La partie inférieure présente un filetage conique et est vissée dans l’arrosage à l’aide d’une clé à 6 pans creux. C’est pourquoi la buse est fixée à l’aide d’un écrou de serrage.

Utilisation:

Pour une utilisation sur des porte-outils statiques et entraînés via un raccord fileté.

Remarque(s):

Adaptateurs taraudés et rallonges, voir code art. 319476 ou 319477.