Buse d’arrosage MiniKD avec raccord à bille, Type × longueur de tuyau: 11X70

Réf.: 319470 11X70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type × longueur de tuyau Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type MiniKD
⌀ de passage de tuyau 4 mm
Longueur tuyau 70 mm
⌀ bille 11 mm
Exécution Tête sphérique
Arrosage interne oui
Type de produit Buse d’arrosage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319470 11X70
EAN / GTIN 4260711110412
Réf. fabricant TOP52GR16,0

Description

Exécution:

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l’arête de coupe ou l’évacuation des copeaux.
Modèle en acier inoxydable, le tube flexible peut être courbé jusque sur l’arête. Pression maximale jusqu’à 10 bars.
Spécialement conçue pour les porte-outils VDI et BMT compacts avec arrosage.
La MiniKD a été spécialement conçue pour une utilisation sur des porte-outils VDI compacts, mais s’adapte également à de nombreux autres porte-outils avec arrosage externe. Elle se caractérise par sa simplicité d’utilisation et son conduit d’arrosage parfaitement réglable. Le montage est très simple.

Description:

La MiniKD est une buse d’arrosage qui se compose d’un filetage ou d’une bille en acier inoxydable et d’un tube en matériau composite flexible. Les pièces sont fermement assemblées les unes des autres.

Remarque(s):

Adaptateurs taraudés et rallonges, voir code art. 319476 ou 319477.