Stabilisateur de barre d’alésage 7×D mini, Type: 20L

Réf.: 319467 20L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 7×D
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe droite
⌀ serrage D1 20 mm
⌀ queue D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Longueur de col L1 140 mm
Long. queue Ls 60 mm
Longueur totale L2 206 mm
Rayon R 2 mm
C 1 mm
Déport Z par rapport à l'axe 15 mm
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 7×D
Vibration amorti
Type de produit Stabilisateur de barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319467 20L
EAN / GTIN 4062406641894
Réf. fabricant 319467 20L

Description

Exécution:

Corps de base en acier à outils de haute qualité, surface et surfaces fonctionnelles trempées.

Avantage(s):

Réduction des oscillations et des vibrations en cas d’utilisation avec tous les types de barres d’alésage.

Adapté(s) pour:

Toutes les barres d’alésage courantes.

Remarque(s):

Pour déterminer la variante appropriée du stabilisateur de barre d’alésage, effectuer impérativement un contrôle de collision à l’aide des données Hoffmann e-Tool de l’eShop ou via ToolScout! Une longueur de col maximale de 3×D des types de barres d’alésage utilisés est recommandée.
Porte-à-faux maximal du stabilisateur avec barre d’alésage 10×D.