Stabilisateur de barre d’alésage 5×D mini 10R

Réf.: 319461 10R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sens de la coupe droite
    ⌀ serrage D1 10 mm
    ⌀ queue D2 32 mm
    ⌀ D3 40 mm
    Longueur de col L1 50 mm
    Long. queue Ls 53 mm
    Longueur totale L2 109 mm
    Rayon R 1,2 mm
    C 1 mm
    Déport Z par rapport à l'axe 8 mm
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
    Vibration amorti
    Type de produit Stabilisateur de barre d’alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319461 10R
    EAN / GTIN 4062406309213
    Réf. fabricant 319461 10R

    Description

    Exécution:

    Corps de base en acier à outils de haute qualité, surface et surfaces fonctionnelles trempées.

    Avantage(s):

    Réduction des oscillations et des vibrations en cas d’utilisation avec tous les types de barres d’alésage.

    Adapté(s) pour:

    Toutes les barres d’alésage courantes.

    Remarque(s):

    Pour déterminer la variante appropriée du stabilisateur de barre d’alésage, effectuer impérativement un contrôle de collision à l’aide des données Hoffmann e-Tool de l’eShop ou via ToolScout! Une longueur de col maximale de 3×D des types de barres d’alésage utilisés est recommandée.
    Porte-à-faux maximal du stabilisateur avec barre d’alésage 8×D.
    Stabilisateur de barre d’alésage avec 7×D ou ⌀ queue D2 = 25 mm disponible sur demande.