{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sens de la coupe | droite | |
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
⌀ queue D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Longueur de col L1 | 36 mm | |
Long. queue Ls | 53 mm | |
Longueur totale L2 | 95 mm | |
Rayon R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Déport Z par rapport à l'axe | 14 mm | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Vibration | amorti | |
Type de produit | Stabilisateur de barre d’alésage |
Référence article | 319456 12R | |
EAN / GTIN | 4062406309138 | |
Réf. fabricant | 319456 12R |