Stabilisateur de barre d’alésage 3×D mini 12R

Réf.: 319454 12R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Vibration: amorti

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe droite
⌀ serrage D1 12 mm
⌀ queue D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Longueur de col L1 36 mm
Long. queue Ls 53 mm
Longueur totale L2 95 mm
Rayon R 1,2 mm
C 1 mm
Déport Z par rapport à l'axe 10,5 mm
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Vibration amorti
Type de produit Stabilisateur de barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319454 12R
EAN / GTIN 4062406308858
Réf. fabricant 319454 12R

Description

Exécution:

Corps de base en acier à outils de haute qualité, surface et surfaces fonctionnelles trempées.

Avantage(s):

Réduction des oscillations et des vibrations en cas d’utilisation avec tous les types de barres d’alésage.

Adapté(s) pour:

Toutes les barres d’alésage courantes.

Remarque(s):

Pour déterminer la variante appropriée du stabilisateur de barre d’alésage, effectuer impérativement un contrôle de collision à l’aide des données Hoffmann e-Tool de l’eShop ou via ToolScout! Une longueur de col maximale de 3×D des types de barres d’alésage utilisés est recommandée.
Porte-à-faux maximal du stabilisateur avec barre d’alésage 6×D.
Stabilisateur de barre d’alésage avec 7×D ou ⌀ queue D2 = 25 mm disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier