Douilles de réduction GARANT Master Mute Master Mute 32/12 mm

Réf.: 319431 32/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de queue DS / ⌀ de serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 12 mm
    ⌀ queue Ds 32 mm
    l2 5 mm
    ⌀ D 36 mm
    Longueur totale L 65 mm
    Type de produit Douille de réduction
    Vibration amorti

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319431 32/12
    EAN / GTIN 4067263046653
    Réf. fabricant 319431 32/12

    Description

    Exécution:

    Convient pour tous types de porte-outils pour barres d’alésage. Idéal en combinaison avec les barres d’alésage anti-vibratoires, par ex. GARANT Master Mute; également avantageux en cas d’utilisation d’autres barres d’alésage (par ex. barres d’alésage en carbure).

    Avantage(s):

    Grâce à la variante fendue, la douille de réduction enserre complètement la barre d’alésage, c’est-à-dire que les vibrations sont réduites. Alignement simple et rapide de la barre d’alésage possible au moyen d’une bille ou d’une vis.

    Utilisation:

    Pour réduire le ⌀ d’outils à queue cylindrique.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier