Douille de réduction 32/12 mm

Réf.: 319426 32/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d1 32 mm
⌀ serrage d2 12 mm
⌀ d4 40 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Exécution Goupille de serrage
Type de produit Douille de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319426 32/12
EAN / GTIN 4045197586698
Réf. fabricant 319426 32/12

Description

Exécution:

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275319405).
Adapté pour arrosage interne, non fendu. Outil fixé et serré à l'aide de 2 vis.

Utilisation:

Pour réduire le ⌀ d'outils à queue cylindrique.