Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2, VDI 50, Alésage d2 (H7): 16mm

Réf.: 319335 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H7) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 16 mm
Taille VDI VDI 50
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Code couleur queue VDI VDI 50
Filetage du canal de lubrification M8
Filetage des vis de serrage M10
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319335 16
EAN / GTIN 4062406755096
Réf. fabricant 319335 16

Description

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Feuillet 2.