{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Alésage d2 (H7) | 25 mm | |
Taille VDI | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Filetage du canal de lubrification | M6 | |
Filetage des vis de serrage | M8 | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |
Référence article | 319320 25 | |
EAN / GTIN | 4067263152279 | |
Réf. fabricant | 319320 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2, VDI 30, Alésage d2 (H7): 25mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
80,60 CHF
CHF 69.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 176.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code couleur queue VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forme | E | E |
Taille VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Alésage d2 (H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 60 mm | 108 mm |
l7 | 51 mm | 100 mm |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |