{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Alésage d2 (H7) | 25 mm | |
Taille VDI | VDI 25 | |
d6 | 58 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 25 | |
Filetage du canal de lubrification | M8 | |
Filetage des vis de serrage | M8 | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |
Référence article | 319315 25 | |
EAN / GTIN | 4062406754921 | |
Réf. fabricant | 319315 25 |