Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2 8 mm

Réf.: 319310 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H7) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 8 mm
Taille VDI VDI 20
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Code couleur queue VDI VDI 20
Filetage du canal de lubrification M6
Filetage des vis de serrage M6
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319310 8
EAN / GTIN 4062406754815
Réf. fabricant 319310 8

Description

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Feuillet 2.