Porte-outils de fraisage, PSC 63, Pince de serrage ER: 32

Réf.: 319295 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pince de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support PSC 63
⌀ support de base d2 48 mm
⌀ ext. d3 63 mm
l2 avec adaptateur interchangeable 103 mm
l2 avec pince de serrage ER 76 mm
x avec adaptateur interchangeable 89 mm
x avec pince de serrage ER 62 mm
Filetage M M40×1,5
Type de produit Adaptateur à changement rapide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319295 32
EAN / GTIN 4045197943736
Réf. fabricant 319295 32

Description

Exécution:

Systèmes à changement rapide pour barres d’alésage.
Les adaptateurs à changement rapide 319285; 319286; 319289 sont vissés directement dans le porte-outils. Combinaison la plus robuste avec un porte-à-faux minimum.

Utilisation:

Pour l'usinage intérieur avec barres d'alésage.

Norme:

ISO 26623-1.

Livraison:

Avec écrou de serrage à filetage extérieur.

Remarque(s):

Préréglage par ex. à l’aide du banc de préréglage GARANT 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC avec réducteur 354773 (douille 313291 réf. 25 avec réducteur supplémentaire 319426; 319428 chacun dans la réf. 40/32).
Serrage direct de pinces ER également possible.