Bloc de montage pour adaptateurs à changement rapide, Pince de serrage ER: 25

Réf.: 319293 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pince de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Adaptateur à changement rapide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319293 25
EAN / GTIN 4045197922946
Réf. fabricant 319293 25

Description

Exécution:

Systèmes à changement rapide pour barres d’alésage.
Pour un montage aisé, les adaptateurs à changement rapide sont placés dans un bloc de montage. Pour fixation dans un banc de préréglage avec broche SA50.

Utilisation:

Pour l'usinage intérieur avec des barres d'alésage.

Remarque(s):

Dispositif de montage adapté 319299, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Préréglage par ex. à l’aide du banc de préréglage GARANT 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC avec réducteur 354773 (douille 313291 réf. 25 avec réducteur supplémentaire 319426; 319428 chacun dans la réf. 40/32).