{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. d1 | 40 mm | |
⌀ support de base d2 | 58 mm | |
⌀ ext. d3 | 83 mm | |
l2 avec adaptateur interchangeable | 65,7 mm | |
l2 avec pince de serrage ER | 39 mm | |
x avec adaptateur interchangeable | 125 mm | |
x avec pince de serrage ER | 98 mm | |
Filetage M | M40×1,5 | |
Type de produit | Adaptateur à changement rapide |
Référence article | 319292 32 | |
EAN / GTIN | 4045197922922 | |
Réf. fabricant | 319292 32 |