Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1 32 mm

Réf.: 319205 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H6) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Forme E
    Alésage d2 (H6) 32 mm
    Taille VDI VDI 40
    ⌀ ext. d3 52 mm
    d6 83 mm
    l1 -0,2 75 mm
    l2 63 mm
    Code couleur queue VDI VDI 40
    Filetage du canal de lubrification M8
    Filetage des vis de serrage M12×1
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319205 32
    EAN / GTIN 4062406755294
    Réf. fabricant 319205 32

    Description

    Utilisation:

    Pour forets à plaquettes avec arrosage central.

    Norme:

    DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.