{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Largeur de queue b3 | 23 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319170 30 | |
Réf. fabricant | 319170 30 |