{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Alésage d2 (H6) | 25 mm | |
Taille VDI | VDI 25 | |
⌀ ext. d3 | 45 mm | |
d6 | 58 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 25 | |
Filetage du canal de lubrification | M8 | |
Filetage des vis de serrage | M12×1 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319165 25 | |
EAN / GTIN | 4062406755201 | |
Réf. fabricant | 319165 25 |