Porte-lames de tronçonnage VDI, hauteur de lame 32, Queue ⌀ d1: 40-UEKmm

Réf.: 319149 40-UEK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur B1 35 mm
Largeur B2 60 mm
Largeur B3 48 mm
L1 88,5 mm
Hauteur H 100 mm
Code couleur queue VDI VDI 40
Type de produit Porte-lames de tronçonnage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319149 40-UEK
EAN / GTIN 2050002040069
Réf. fabricant 32.4032WT250RLÜK

Description

Exécution:

Pour utilisation sur les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver.
  • Avec denture double au niveau de la queue VDI, pour utilisation à gauche ou à droite.
  • Avec gicleur à bille pour un arrosage optimal des arêtes.
  • Serrage de la lame de rainurage via la barre de serrage.
  • Réglage en hauteur de ±1 mm.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX.

Remarque(s):

Réf. 30-UEK et 40-UEK en exécution en hauteur.