Bloc porte-lames de tronçonnage Eco Type 2, Exécution: LL

Réf.: 319141 LL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Exécution Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur B 83 mm
Hauteur H1 14,5 mm
Hauteur H2 65 mm
Rayon R1 117 mm
Rayon R2 50 mm
Exécution LL
Type de produit Porte-lames de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319141 LL
EAN / GTIN 4045197781109
Réf. fabricant 319141 LL

Description

Exécution:

Forme étroite en 4 modèles et montage possible à 180° pour utilisation normale ou en hauteur. Combinaison d'outil optimale pour opérations de tronçonnage et de rainurage entre ou à proximité de la broche principale et de la contre-broche avec un porte-à-faux minimal de la pièce.

Utilisation:

Pour utilisation sur des tourelles revolver et dans les broches de fraisage des centres de tournage/fraisage.
Pour montage de lames de tronçonnage Eco 273864273866, 273562 et 273564.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant latéral pour lames de rainurage eco.
Exécution RR et LR pour utilisation des lames de rainurage 273864. Exécution RL et LL pour utilisation des lames de rainurage 273865. Exécution RR et LL pour utilisation des lames de rainurage 273866.
Brides de serrage adaptées 279840 2 et vis adaptées 279815 14. Consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Les lames 273562 et 273564 ne peuvent être utilisées que sur les porte-outils RR et LL.