Porte-outils Eco, forme C2 axial, à gauche 20 mm

Réf.: 319111 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Forme C
    Queue ⌀ d1 20 mm
    h1 16 mm
    h2 22 mm
    b1 52 mm
    b2 27 mm
    Largeur de queue b3 13 mm
    h5 25 mm
    h6 30 mm
    l1 55 mm
    Code couleur queue VDI VDI 20
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319111 20
    EAN / GTIN 4045197523730
    Réf. fabricant 319111 20

    Description

    Exécution:

    • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
    • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
    • Avec gicleurs.

    GARANT Eco − Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

    Utilisation:

    Pour carottage.

    Norme:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Porte-outils Eco, forme C2 axial, à gauche 20 mm

    Porte-outils Eco, forme C2 axial, à gauche 20 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  156.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    6 article(s) en stock
    CHF  125.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    b1 52 52
    b2 27 27
    Code couleur queue VDI VDI 20 VDI 20
    Forme C C
    h2 22 22
    h6 30 30
    Type de produit Porte-outils VDI Porte-outils VDI

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier