{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | ZA | |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 35 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319061 30 | |
EAN / GTIN | 4045197523686 | |
Réf. fabricant | 319061 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils Eco, forme B4 radial à gauche, court, Queue ⌀ d1: 30mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 136.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 83.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 123.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Forme | ZA | B | B |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |