{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | B | |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319047 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201281 | |
Réf. fabricant | 319047 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils, forme B5 radial à droite, long 30 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 161.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 161.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code couleur queue VDI | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 | 20 |
h2 | 29 | 29 |
l1 | 22 | 22 |
l2 | 40 | 40 |
Queue ⌀ d1 | 30 | 30 |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |