{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | B | |
Queue ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 20 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319016 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237501 | |
Réf. fabricant | 319016 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B2 radial à gauche, court, Queue ⌀ d1: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 118.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 129.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 91.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code couleur queue VDI | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
Forme | B | ZA | B |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h5 | 27 mm | 30 mm | 25 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Queue ⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |